曜日別特売
NDN28065BZ 天井埋込型 LEDダウンライト 高演色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03346231

NDN28065BZ 天井埋込型 LEDダウンライト 高演色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03346231
NDN28065BZ 天井埋込型 LEDダウンライト 高演色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 03346231

天井埋込型 LEDダウンライト 高演色タイプ 器具本体NDN28065BZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は光色など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
昼白色
注文コード
03346231
品番
NDN28065BZ
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
用途
一般屋内用
仕上
【補助反射板】銀色鏡面アクリル塗装
色温度(K)
5000
光色
昼白色
枠
ブラック7分つや消しポリエステル粉体塗装
配光タイプ
拡散タイプ
取付
天井埋込み専用
タイプ
高演色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)
別売付属品
LED電源ユニット
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
Φ75
反射板
ホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする