曜日別特売
SLB81582G 壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03346678

SLB81582G 壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03346678
SLB81582G 壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03346678
SLB81582G 壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03346678

壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
仕上
【プラスチックセード】アイボリーグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
質量(kg)
0.4
注文コード
03346678
品番
SLB81582G
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
質量(kg)
0.4
仕上
【プラスチックセード】アイボリーグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
寸法(mm)
【幅】157【高】173【出しろ】206
取付
【写真方向以外取り付け】不可
電圧(V)
100
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
設置方法
壁直付型
トランス
ランプ別売(口金GX53-1)
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする