曜日別特売
AC092/23.0cm AC092 セーフティベアー#1001白熊 シバタ工業 03347868

AC092/23.0cm AC092 セーフティベアー#1001白熊 シバタ工業 03347868
AC092/23.0cm AC092 セーフティベアー#1001白熊 シバタ工業 03347868
AC092/23.0cm AC092 セーフティベアー#1001白熊 シバタ工業 03347868

AC092 セーフティベアー#1001白熊

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1足
長さ(cm)
23
注文コード
03347868
品番
AC092/23.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
長さ(cm)
23
高さ(cm)
38
フード高(cm)
13
履口回り(cm)
37
足囲
23.7cm
色
イエロー
質量(g)
26cm/両足:1860
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする