曜日別特売

AC092 セーフティベアー#1001白熊

AC092 セーフティベアー#1001白熊 - シバタ工業AC092 セーフティベアー#1001白熊 - シバタ工業AC092 セーフティベアー#1001白熊 - シバタ工業
色
イエロー
質量(g)
26cm/両足:1860
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
フード高(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03347868AC092/23.0cm2338133723.7cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347877AC092/26.0cm2643154025.5cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347886AC092/22.0cm2238133723.1cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347902AC092/24.0cm2443153724.3cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347911AC092/28.0cm2843154226.7cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347920AC092/25.0cm2543153824.9cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
03347929AC092/27.0cm2743154226.1cm
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする