シバタ工業
AC092 セーフティベアー#1001白熊
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
長さ(cm)
24
注文コード
03347902
品番
AC092/24.0cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(cm)
24
高さ(cm)
43
フード高(cm)
15
履口回り(cm)
37
足囲
24.3cm
色
イエロー
質量(g)
26cm/両足:1860
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/E
足幅
EE
材質(先芯)
鋼製