FW-5626L(S) 石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5626L(S)/(W) ダイニチ工業 03348392

 

FW-5626L(S) 石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5626L(S)/(W) ダイニチ工業 03348392
FW-5626L(S) 石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5626L(S)/(W) ダイニチ工業 03348392
FW-5626L(S) 石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5626L(S)/(W) ダイニチ工業 03348392
FW-5626L(S) 石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5626L(S)/(W) ダイニチ工業 03348392
FW-5626L(S) 石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5626L(S)/(W) ダイニチ工業 03348392
FW-5626L(S) 石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5626L(S)/(W) ダイニチ工業 03348392
FW-5626L(S) 石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5626L(S)/(W) ダイニチ工業 03348392

石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5626L(S)/(W)

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
ライトシルバー
内容量1台注文コード03348392品番FW-5626L(S)
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途
暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
ライトシルバー
仕様
着火スピード/40秒
質量(kg)
11.9
電源(V)
単相100
消費電力(W)
大火力時-小火力時:190-80
タンク容量(L)
9
コード長さ(m)
電源/1.8
燃料消費量(L/h)
最大-最小/0.544-0.120
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体(置台含む)/445×466×349
暖房出力(kW)
(最大-最小)5.60-1.23
燃焼継続時間(h)
大火力-小火力/16.5-75.0
主な機能
ecoおまかせモード,オレンジ液晶,タイマー,タンクWとって,パワフル秒速消臭システム,メロディーお知らせ,ワンタッチ汚れんキャップ,給油モニター
暖房の目安
木造15畳まで/コンクリート20畳まで
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする