曜日別特売

石油ファンヒーター NCタイプ 木造11畳まで/コンクリート15畳まで FW-4226NC(W)

石油ファンヒーター  NCタイプ 木造11畳まで/コンクリート15畳まで FW-4226NC(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NCタイプ 木造11畳まで/コンクリート15畳まで FW-4226NC(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NCタイプ 木造11畳まで/コンクリート15畳まで FW-4226NC(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NCタイプ 木造11畳まで/コンクリート15畳まで FW-4226NC(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NCタイプ 木造11畳まで/コンクリート15畳まで FW-4226NC(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NCタイプ 木造11畳まで/コンクリート15畳まで FW-4226NC(W) - ダイニチ工業

ワンタッチ汚れんキャップ搭載のスタンダードモデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途
暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様
着火スピード/35秒
質量(kg)
8.5
色
ムーンホワイト
電源(V)
単相100
消費電力(W)
大火力時-小火力時:143-63
タンク容量(L)
5
コード長さ(m)
電源/1.5
燃料消費量(L/h)
最大-最小/0.408-0.082
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体(置台含む)/435×436×313
暖房出力(kW)
(最大-最小)4.20-0.84
燃焼継続時間(h)
大火力-小火力/12.3-61.0
主な機能
ecoおまかせモード,グレー液晶,タイマー,タンクシングルとって,パワフル秒速消臭システム,ワンタッチ汚れんキャップ,給油モニター
暖房の目安
木造11畳まで/コンクリート15畳まで
内容量
1台
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348322FW-4226NC(W)
¥38,800
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方1¥1,600/税込¥1,760
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする