石油ファンヒーター Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3626L(W)

石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3626L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3626L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3626L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3626L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3626L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3626L(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  Lタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3626L(W) - ダイニチ工業

見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】35秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途
暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様
着火スピード/35秒
質量(kg)
11.1
色
ムーンホワイト
電源(V)
単相100
消費電力(W)
大火力時-小火力時:128-62
タンク容量(L)
9
コード長さ(m)
電源/1.8
燃料消費量(L/h)
最大-最小/0.350-0.072
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体(置台含む)/445×430×357
暖房出力(kW)
(最大-最小)3.60-0.74
燃焼継続時間(h)
大火力-小火力/25.7-125.0
主な機能
ecoおまかせモード,オレンジ液晶,タイマー,タンクWとって,パワフル秒速消臭システム,メロディーお知らせ,ワンタッチ汚れんキャップ,給油モニター
暖房の目安
木造10畳まで/コンクリート13畳まで
内容量
1台
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348236FW-3626L(W)
¥44,800
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする