曜日別特売
630051 Diesel DPF Treatment 0.25L Petronas 03349058

Diesel DPF Treatment 0.25L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03349058
品番
630051
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは
PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。
arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。
「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。
ディーゼルエンジンの燃焼を改善し、きれいな状態を維持
ディーゼルDPFトリートメントは、PM10の発生を抑え、燃焼を改善し、DPFへの汚れを軽減させます。
新車時もしくはDPF洗浄後にDPFトリートメントを添加することで、煤が溜まりにくくなり再生回数が減少、自動再生間隔の延長につながります。
燃料1タンクに対して1回の処理で、クリーンな状態を確保し、エンジン本来のパワーを回復させ、DPFの自動再生インターバルの向上、自動再生時間短縮により燃費が向上します。

用途
ディーゼル燃料専用
DPFの目詰まり低減
DPF自動再生間隔の延長、再生時間の短縮
黒煙の低減
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする