曜日別特売
650002 Durance Multifunction Treatment 0.25L Petronas 03349092

Durance Multifunction Treatment 0.25L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03349092
品番
650002
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは
PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。
arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。
「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。
洗浄後のエンジン内のきれいな状態を維持
エンジン内のデポジット生成を抑え、燃焼室内をきれいな状態に保ちます。
定期的に添加することで良い状態をキープするので、エンジン内がきれいになった後に使用するのがオススメです。

用途
ガソリン燃料専用
デポジット生成の抑制
ポンプの完璧な潤滑性確保
腐食防止
燃焼の改善
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする