曜日別特売
630053 Diesel Injector Cleaner 0.25L Petronas 03349146

Diesel Injector Cleaner 0.25L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03349146
品番
630053
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは
PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。
arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。
「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。
ディーゼルエンジンの頑固な汚れを徹底洗浄
ディーゼルインジェクタークリーナーは、添加することで燃料噴射装置を素早く洗浄し、燃焼と性能を向上させます。
エンジンの始動性を高め、騒音と排気ガスのレベルを低減します。
DPF目詰まりの要因である燃料噴射不良に起因する煤の発生を減少させます。
また、高濃度のバイオディーゼル燃料による腐食などを防ぎます。

用途
ディーゼル燃料専用
燃焼システム全体の洗浄
バルブとインジェクターの堆積物除去
バルブの保護
エンジン騒音の低減
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする