曜日別特売
650000 COMPLETE CLEANER 0.25L Petronas 03349207

COMPLETE CLEANER 0.25L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03349207
品番
650000
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは
PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。
arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。
「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。
エンジンを再生、パフォーマンスの向上
燃焼室内全体の洗浄を行うことで、エンジンパフォーマンスの向上を実現。
走行距離が多い方や、今のお車を長年乗られている方にオススメです。

用途
ガソリン燃料専用
システム全体の洗浄
燃焼室の堆積物(CCD)除去
システムの潤滑性メンテナンス
バルブの保護
低温始動の補助
エンジン騒音の低減
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする