TUTELA BRAKE FLUID EXTREME HT 0.5L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03349232
品番
100013
参考基準価格(税別)¥3,105販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

多くのスポーツメーカーに認められた高性能ブレーキフルード
高沸点対応の高性能合成ブレーキフルードです。
高沸点により、多くのレースでの使用実績を持ち、ベーパーロックを抑えます。
極低温時-40℃の環境でも確実にシステムを作動させます。
高い酸化防止性を持ち、ブレーキシステム内に錆の発生を抑制します。
さらに、ゴムやプラスチックへの攻撃性もなく、膨潤・収縮させることもありません。
高い化学的安定性により、熱応力の最も厳しい条件下において安定した性能を発揮します。
欧州主要メーカーの厳格な品質要求をクリアし、有名高性能スポーツカーメーカーの承認・推奨を取得した高性能ブレーキフルードです。

用途
レースやサーキット走行から一般走行まで使用可能
優れた防錆作用と耐摩耗性により常にシステム内部を保護
高いドライ沸点とウエット沸点により広い温度域・環境下での使用に適応
ドライ沸点285℃以上ウエット沸点200℃以上
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする