工進
工進の ガンノズル・ホース
工進の ポンプ用ホース
GM・FS用ホースセットシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合機種
FS-100D/FS-24D/GM-2010
注文コード
03352571
品番
T型ホースセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・ノズル
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途
油・海水の移送時に
トラスコ品番
324-4164
適合機種
FS-100D/FS-24D/GM-2010
質量(kg)
1.3
吸入口径(Φmm)
20
吐出口サイズ
径20mm×長さ2m
吐出口径(mm)
20
吸入口サイズ
径20mm×長さ2m
アズワン品番
64-6358-59
注意
※機種・サイズ・ノズルタイプ等をよくご確認の上お買い求め下さい。
※ホースの延長対応はできません。
商品説明動画
KOSHIN 水中ポンプ_YKシリーズ
参考になった
KOSHIN 水害対策でも使える工進の水中ポンプ!
参考になった