曜日別特売
179MG ラジアスゲージ179型(大型用) フジツール 03355213

ラジアスゲージ179型(大型用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
範囲(mm)51.0~60.0
内容量1セット注文コード03355213品番179MG
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。

用途
円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)
範囲(mm)51.0~60.0精度公差(mm)±0.08材質ステンレス製枚数10枚内容10枚51.0~60.0mm(1.0トビ)トビ数(mm)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする