719(Tr) アクメゲージ フジツール 03355536

アクメゲージ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個種別角型、JIS規格品注文コード03355536品番719(Tr)
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

台形ねじ(梯形ねじ)を製作する際にツールのバイト刃先、刃形を測定するためのゲージ。

範囲(mm)2~14設定角度(°)30材質ステンレス種別角型、JIS規格品精度公差(mm)±10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03355511
2020-01-30
用途: 工作機械の送りねじの製作用。

以前のものが錆びついてきましたので購入しました。従来通り使いやすい製品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする