曜日別特売
DP-S14 ギアツースゲージ(ダイヤメトラルピッチ用) フジツール 03355624

ギアツースゲージ(ダイヤメトラルピッチ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット内容14枚、14-1/2°6~80山注文コード03355624品番DP-S14
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。

枚数14枚内容14枚、14-1/2°6~80山圧力角(°)14(1/2)精度公差(mm)±0.05精度(mm)±0.05範囲6~80山
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする