曜日別特売
MC-450S メジャーリングクリップ フジツール 03355895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メジャーリングクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード03355895品番MC-450S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,000

メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)

長さ(mm)63幅(mm)40質量(g)400口開(範囲)(mm)12直角度(mm)±0.015平行度(mm)±0.01
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03355895MC-450S10282098MC-450SMC-450S メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm フジツール 10282098メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mmフジツール1個
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする