フジツール
フジツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
フジツールの パラレル
超精密パラレルブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03355992
品番
NSP-103
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)
5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100
質量(kg)
1.1
直角度(mm)
±0.005
平行度(mm)
±0.003/100
セット数
5組
高さ精度(mm)
±0.005