※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジツール
テーパねじ用ピッチゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1セット
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03356123
品番
PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
管用テーパねじ(主にガス管等に利用)のピッチを測定するゲージ。管用平行ねじ(PF)にも対応可能。ステンレス製。
内容
11、14、19、28山/inch
各1枚 計4枚
範囲
11~28山
精度(mm)
±0.05
枚数
4枚
ねじ山角度(°)
55
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03356123
PT
10277548
PT
管用テーパねじピッチゲージ 55°11~28山 4枚
フジツール
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました