PPバンドESSタイプ(ストッパー用)

(6件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1セット(5巻) 注文コード 03356464 品番 -
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プラスチック製のストッパーご使用に最適な手に優しいソフトなバンドです。

幅(mm)15 長さ(m)1000 厚さ(mm)0.55(±0.07) 引張強度(kg)100 引張強度(N)900以上 用途ストッパーを利用したさまざまな商品の梱包に。 種別ストッパー用PPバンド 材質ポリプロピレン 破断伸度(%)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
現場より
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

以前取り扱っていた企業との取引が難しくなったのでネット発注に切り替えました

対象商品:
03356455
2015-12-10
用途:
タイヤの梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用したPPバンドの中では最高です。非常に満足です。

対象商品:
03356455
2014-10-27
用途:
梱包の荷締め

素手で作業しても痛くありません
初めて使用しましたが、今まで使っていたものよりも
価格が手ごろだとおもいます
まだ2,3回しか使用していませんが、切れたりすることもなく良いとおもいます

対象商品:
03356464
2013-05-21
用途:
ダンボールの箱を縛る際に使用してます。

安価で、それなりに丈夫なので、重宝させていただいてます。

対象商品:
03356455
2013-06-24
用途:
プレス梱包するときに使用
株式会社三洋建設 様 (建設業・工事業)

プレスした製品のリバウンド時に切れる時がある

対象商品:
03356464
2009-12-21
用途:
濾紙結束

もう少し柔らかいと良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする