曜日別特売
ADT1/4-50X-0.1MPA 小形真空計 第一計器 03357496

ADT1/4-50X-0.1MPA 小形真空計 第一計器 03357496
ADT1/4-50X-0.1MPA 小形真空計 第一計器 03357496

小形真空計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03357496品番ADT1/4-50X-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

ケース形状D枠(埋込型つばなし)精度±1.6%F.S測定範囲(MPa)-0.1~0接続ねじG1/4B(PF)種類真空計寸法L(mm)14寸法H(mm)28外径(Φmm)50寸法D(Φmm)52材質(ケース)鉄Crメッキ寸法h(mm)22材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)51メーカー商品コードKOT-211AD-(-0.1)MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする