カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
永磁ミニVブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
03357821
品番
KMV-M020
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
光学測定機器等において、小径丸棒を吸着する際に使用します。
最大使用可能径:Φ 15 非防水型。2台1対で、吸着面と他の使用面全てが精度仕上げされています。
寸法
20×20×20
吸着力(N[kgf])
9.8[1]
種別
Vブロック
質量(kg)
0.06kg×2