カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
永磁ミニVブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
03357837
品番
KMV-M025
参考基準価格(税別)
¥118,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
光学測定機器等において、小径丸棒を吸着する際に使用します。
最大使用可能径:Φ 20 非防水型。2台1対で、吸着面と他の使用面全てが精度仕上げされています。
寸法
25×25×25
吸着力(N[kgf])
19.6[2]
種別
Vブロック
質量(kg)
0.13kg×2