C 災害・非常用電池 エイターナス ダブルエー・ホールディングス 03358776

災害・非常用電池 エイターナス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03358776 品番C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

必要なのは空気だけ!太陽光も水も不要!
USB機器だけではなく、AC100V家電機器が動く日本初の災害・非常用電池!
ノートパソコンや家電などAC100V機器を動かせる
ACアダプター&USBをサポート、あらゆる携帯デバイスに対応
防災備蓄品として最適、コンパクト設計+長期保存可能
有害物質不使用、人にも環境にも優しい設計

セット内容電池本体×3個、付属インバータ1台 質量(kg)(電池本体)2.5、(付属インバータ)1.2 定格電圧(V)(電池本体)DC12 最大出力(W)(付属インバータ)瞬間:300 出力電圧(V)(付属インバータ)AC100 入力電圧(V)(付属インバータ)DC12、動作範囲:DC10〜18 定格出力(W)(付属インバータ)150 出力周波数(Hz)付属インバータ:50/60(切替スイッチ) 出力波形(付属インバータ)純粋正弦波 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(電池本体)175×185×85、(付属インバータ)118×63×172 バッテリー容量(Ah)40/540Wh(1.2A・at20±2℃、60±10%RH)(※電池を並列接続した場合、電池容量は最大3倍まで増加) 保護機能(付属インバータ)低電圧警告:DC10±0.3V、赤灯点灯、警告音、低電圧遮断:DC9.0±0.5V、復帰電圧DC12±0.3V、高電圧遮断;DC18±0.5V,復帰電圧DC17.5±0.03V 効率(付属インバータ)出力:90〜95%/全負荷時 USBポート2(A-Type)/DC5V・2A 最大電圧(V)DC15≦ 動作温度範囲(℃)(電池本体)-25〜60'、(付属インバータ)-20〜40(20〜90%RH) 用途AC100V〜200V出力(インバータ)、他12V自動車用・5V-USB電源も可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※エイターナスは使い捨ての一次電池です。危険ですから絶対に充電しないでください。
※電池使用の際は、必ず付属の取扱説明書を良く読み注意に従って使用ください。
※空気亜鉛電池(エイターナス)は、-25〜60℃で動作しますが、-20℃前後の環境では放電能力が充分作動しない場合があります。

商品説明動画

■空気発電池紹介映像2021年5月版

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする