画像準備中

両頭グラインダ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 研削砥石寸法(mm)(外径)205 研削砥石寸法(mm)(厚さ)19 研削砥石寸法(mm)(内径)15.88 電源電圧(V)単相100 注文コード03360533 品番SY-205S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は研削砥石寸法・電源電圧など7種類から選べます 他の種類を見る

グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。

電源電圧(V)単相100 質量(kg)25 出力(W)400 周波数(Hz)50/60Hz兼用 付属品砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P) セット内容砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P) 出力(kW)0.4 モータータイプ専用自社モータ 定格電流(A)6.8/6.2 研削砥石寸法(mm)(外径)205 研削砥石寸法(mm)(厚さ)19 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×374×278 保証期間1年 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 砥石周速度(m/s)39 研削砥石寸法(mm)(内径)15.88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする