青木産業
青木産業の クリーンルームシューズ
青木産業の クリーンシューズ
エレセーフII
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
注文コード
03362581
品番
22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
サイズ
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
静電気、塵がつきにくく落ちやすい超清浄空間仕様の作業靴。
サイズ(cm)
22.5
用途
クリーンルーム用
形状
ローカット
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
PVCレザー(塩ビレザー)
標準質量(g/片足)
305
機能
静電気防止、防塵
静電気帯電防止性能
1.0×10
5
<Ω<1.0×10
10
材質(底部)
PVC(塩ビ)
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※物体などの磨耗により、人体に発生した静電気は、時として電気ショックを与えたり、着火エネルギーを発生する場合があり。これら2次災害を防ぐ目的で常時接地面にアースさせて、事故を防止する必要があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03362581
22.5
26321708
P2000
エレクリヤ P2000シリーズ
ミツウマ
1足
¥
7,898
税込
¥
8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)