エレセーフII

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード03362615 品番24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はサイズ13種類から選べます 他の種類を見る

静電気、塵がつきにくく落ちやすい超清浄空間仕様の作業靴。

サイズ(cm)24 用途クリーンルーム用 形状ローカット 種類クリーンシューズ 材質(甲被)PVCレザー(塩ビレザー) 標準質量(g/片足)305 機能静電気防止、防塵 静電気帯電防止性能1.0×105<Ω<1.0×1010 材質(底部)PVC(塩ビ) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※物体などの磨耗により、人体に発生した静電気は、時として電気ショックを与えたり、着火エネルギーを発生する場合があり。これら2次災害を防ぐ目的で常時接地面にアースさせて、事故を防止する必要があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03362615 24 07084472 P1000-24.0 エレクリヤーP1000 ミツウマ エレクリヤーP1000 ミツウマ 1足 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする