エレセーフII

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード03362676 品番27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はサイズ13種類から選べます 他の種類を見る

静電気、塵がつきにくく落ちやすい超清浄空間仕様の作業靴。

サイズ(cm)27 用途クリーンルーム用 形状ローカット 種類クリーンシューズ 材質(甲被)PVCレザー(塩ビレザー) 標準質量(g/片足)305 機能静電気防止、防塵 静電気帯電防止性能1.0×105<Ω<1.0×1010 材質(底部)PVC(塩ビ) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※物体などの磨耗により、人体に発生した静電気は、時として電気ショックを与えたり、着火エネルギーを発生する場合があり。これら2次災害を防ぐ目的で常時接地面にアースさせて、事故を防止する必要があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03362676 27 26321665 P1000 エレクリヤ P1000シリーズ ミツウマ エレクリヤ P1000シリーズ ミツウマ 1足 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03362676 27 26321796 P2000 エレクリヤ P2000シリーズ ミツウマ エレクリヤ P2000シリーズ ミツウマ 1足 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする