商品特徴1
約1分で設営できる空気柱構造を採用しており、災害発生直後や緊急時でも迅速にプライバシー空間を確保できます。誰でも簡単に組み立てられる設計です。
商品特徴2
遮光仕様の生地により外部からの視線をしっかり遮り、更衣・授乳・休養などの場面で安心して利用できる個人空間を提供します。
商品特徴3
収納時はコンパクトなため、キャビネットや書庫など限られたスペースにも備蓄しやすく、自治体や企業の防災対策に適しています。
商品特徴4
空気柱構造による優れた自立性を備え、空気漏れや破損がなければ長期間の設置にも対応します。繰り返し使用できるため備蓄品として経済的です。
商品特徴5
天面の特殊メッシュにより通気性を確保しながら外部から内部を見えにくくし、快適性とプライバシー性を両立した空間を実現します。