アクアマイスター

アクアマイスター - カンボウプラスアクアマイスター - カンボウプラスアクアマイスター - カンボウプラス

簡易的に使用できる貯水槽として、軽量化、設営のしやすさにこだわった水槽です。
一人でも簡単に設営ができます。
工具不要で部材をなくすことがありませんので、いつでも簡単に直ぐ水槽が出来上がります。
コンパクトに収納ができ、持ち運びも可能です。
PVCタイプは、耐摩耗性に優れています。

用途
防災、災害用・工業用・水産用・農業用・工事現場用
材質
【主材】PVC【内部パネル】発泡ポリエチレン
形状
【床面】6角形
寸法(mm)
1600×1410×800(※数値は製作寸法です※水を入れた際のふくらみ等により、数値が異なる場合があります。)
質量(kg)
20(※数値はふた無タイプの質量です。)
タイプ
丸型
容量(L)
1300
収納時寸法(mm)
700×1000×300(※数値はふた無タイプの最小寸法です※ふた付タイプの場合や、収納時の畳み方により数値が異なる場合があります。)
内容量
1個
関連資料:(0.29MB)
注意
※・使用時は、必ず使用者以外の人を近づけないようにして下さい(特にお子様等)。また水槽内は入らないようにして下さい。溺れる等の事故が生じる恐れがあります。
※・使用時は、製品重量及び水の重さ(最大約8t)に耐えうる場所で使用下さい。床が抜ける等、大事故が生じる恐れがあります。
※・水以外は入れないで下さい。また飲料水の用途でご使用する場合は、別途お買い上げ販売店先までご相談下さい。
※・屋外で使用する場合、ふた付タイプは、ふた上部に雨水等が溜まり、破損する恐れがあります。屋外で使用する場合は、雨除け対策を別途施して使用ください。
※・使用前、使用後は、破れ、穴の不具合が無いか確認して下さい。万一、不具合を発見された場合は直ちに使用を中止し、お買い上げ販売店までご連絡下さい。
※・設置場所は水平且つ床面に突起が無い場所で使用下さい。製品が破損する恐れがあります。
※・水の有る無しに関わらず、製品を引きずらないで下さい。製品が破損する恐れがあります。
※・製品付近にて火気類などの高温となるものを使用しないで下さい。製品が溶ける等にて破損する恐れがあります。
※・鋭利な刃物類や突起物等を製品にあてないで下さい。製品が破損する恐れがあります。
※・使用時に製品にもたれ掛る、上に乗る、物を載せる、物を掛ける等はしないで下さい。内部パネルの破損や製品の機能に支障をきたす恐れがあります。
※・内部パネルを折らないで下さい。破損や製品の機能性に支障をきたす恐れがあります。
※・使用後は必ず乾燥させてから収納して下さい。また、製品に汚れがある場合は、中性洗剤にて汚れを落とした後、洗剤を洗い流し、乾燥させて下さい。製品の劣化やカビの発生等の恐れがあります。
※・保管時に製品にもたれ掛る、上に乗る、物を載せる、物を掛ける等はしないで下さい。内部パネルの破損や製品の機能に支障をきたす恐れがあります。
※・保管時に直射日光の当たる場所や、高温、多湿な場所は避けて下さい。製品の劣化やカビの発生等の恐れがあります。
※・廃棄の際は、廃棄物処理法もしくは都道府県条例に従って処理して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82541317WT-13C
¥249,800
¥274,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする