水のいらない全身キレイセット 防災用品 5年保存 10セット
断水時に役立つ水の要らない衛生ケアセットです。シャンプー・歯磨きシート・体拭き・コットンタオルがセットになっております。安心の5年長期保存が可能。この1セットで一人3日分の衛生面の備えになります。
- 用途
- 防災時の衛生ケア用に。
- 付属品
- 水のいらないシャンプー手袋×3、水のいらない歯みがきシート(10枚入)×1、みんなのからだふき(30枚入)×1、ボディケア コットンタオル×3
- 使用方法
- 目安:1セットで一人3日分
- 保存期間(年)
- 5
- 内容量
- 1セット(10セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
その他避難用品 の新着商品
カテゴリ






























