ストレッチャーマイスター

ストレッチャーマイスター - カンボウプラスストレッチャーマイスター - カンボウプラスストレッチャーマイスター - カンボウプラス

軽量でコンパクト収納のできる担架です。
持ち手部に塩ビ樹脂のチューブがある為、運搬時の手の負担が軽減されます。
既存の壁掛け等に掛けて保管できます。
安心・高品質な国内製造です。
ターポリンは防炎認定品を使用しています。

用途
緊急時の傷病者の運搬用
オフィスビル、複合商業施設、教育機関の各フロアに
工場物流センター、建設現場の要所要所に
セット内容
担架本体・取扱説明書・収納袋
材質
本体、収納袋:塩ビターポリン(ポリエステル繊維+塩ビ樹脂) / ベルト:ポリプロピレン / チューブ:塩ビ樹脂
寸法(mm)
600×2000
質量(kg)
2 ※収納袋込
色
オレンジ
耐荷重(kg)
100
収納時寸法(mm)
330×400×90
内容量
1個
関連資料:(0.29MB)
注意
※3名以上で搬送してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82541360STRXM
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする