曜日別特売
GF-ES-PLUS-360-BK GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー Geometric Future 03365402

GF-ES-PLUS-360-BK GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー Geometric Future 03365402
GF-ES-PLUS-360-BK GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー Geometric Future 03365402
GF-ES-PLUS-360-BK GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー Geometric Future 03365402
GF-ES-PLUS-360-BK GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー Geometric Future 03365402
GF-ES-PLUS-360-BK GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー Geometric Future 03365402
GF-ES-PLUS-360-BK GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー Geometric Future 03365402
GF-ES-PLUS-360-BK GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー Geometric Future 03365402

GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
03365402
品番
GF-ES-PLUS-360-BK
参考基準価格(税別)¥15,436販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

「Eskimo Plus 36」は、360mmラジエーターを採用し、高い冷却性能と静音性を両立したオールインワン水冷CPUクーラーです。 毎分最大1.5Lの冷却液を循環させる高性能「K6」ポンプと、放熱面積を確保した360mmラジエーター、高静圧ARGBファン「Squama 3003-12」3基を組み合わせることで、CPUから発生する熱を効率よく排出します。 CPUブロックには、55.8×55.8mmの大型純銅製コールドプレートを採用。 CPUの発熱部を広くカバーし、CPUの熱を効率よく受け止め、冷却液へ伝達します。 ポンプヘッドにはARGBライティングを搭載しており、滑らかなグラデーション発光によってPC内部を鮮やかに演出します。 搭載ファンには、一般的な120mmファンより5mm厚い、30mm厚の「Squama 3003-12」を採用しました。 最大84CFMの風量と2.93mmH?Oの静圧により、ラジエーターへ効率よく空気を送り込み、高負荷時にも安定した冷却性能を発揮します。

色
ブラック
制御
ライティング制御:マザーボード同期ライティング効果
保証期間
2年
適合ソケット
Intel:LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700/1851、AMD:AM4/AM5
コネクタ
アルミニウム製パゴダ型コネクタ
材質(チューブ)
ナイロンブレイデッドメッシュ・ラバーケーシング
ポンプサイズ
(H)54mm×(W)71.5mm×(L)71.5mm
チューブ長さ(mm)
450
グリース
GF10 高熱伝導性ペースト
対応ラジエター
スクエア型、アルミニウム
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする