CPS シーピーエス 4インチデュアルIPSディスプレイ搭載 ハイエンド水冷CPUクーラー
PC Cooler「CPS」ブランドの4インチデュアルディスプレイ搭載、ハイエンド水冷CPUクーラー 360mmラジエーターです。 より快適な視聴のための傾斜スクリーン角度、ユニークなメカニックデザイン、常識を覆す大胆なデザインで、重層的で力強いサイバーなビジュアルを実現。 超狭額ベゼルと高画面占有率のデュアル4インチフルラミネーションLCDディスプレイ。 鮮やかでシャープな映像が、印象的で没入感のある視聴体験を生み出します。 最適な視聴角度を実現する独自の角度付きディスプレイ設計により、より没入感のある立体的な視覚体験を提供します。
画面の外に映像が浮き出る仕様ではございません。 設置角度の制限から解放され、横型と縦型を自由に切り替えられます。
AMDプラットフォームでは、横型設置のみサポートされています。 ポンプハウジングは、高級金属素材でアクセントが加えられており、アルマイト処理、サンドブラスト、精密仕上げによって洗練された、印象的なメタリックな外観と力強い存在感を放ちます。 CPSソフトウェアを搭載したこのディスプレイは、MP4、GIF、JPG、PNG形式での完全なカスタマイズに対応しています。 パノラマモードと分割画面モードを自由に切り替えることができ、パーソナライズされた画面体験のための豊富なDIYの可能性を提供します。 厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。 NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。 配線とケーブル管理を大幅に簡素化し、より迅速かつ効率的な設置を実現します。 シングルケーブル出力により簡単なケーブル管理、複雑な配線は不要で、すっきりとした美しい外観を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- 材質
- ラジエーター:アルミニウム
- 寸法(mm)
- ラジエーター:394×120×27、ポンプ:94.3×89.7×124.5
- 電流(A)
- 0.3
- 電圧(V)
- 12
- ベアリング
- ポンプ:Ceramic Bearing
- 本体質量(kg)
- 1.88(ディスプレイ含む)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])
- ポンプ:2600±10%
- 接続
- 4ピン
- 適合ソケット
- (AMD)AM4 / AM5、(INTEL)LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851
- ノイズレベル
- 最大15dB(A)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- チューブ長さ(mm)
- 420
- 内容量
- 1個
冷却パーツ/ファン の新着商品
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-GDEEPCOOL税込¥10,118¥9,198
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1DEEPCOOL税込¥4,068¥3,698
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥15,378¥13,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1DEEPCOOL税込¥21,978¥19,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1DEEPCOOL税込¥26,378¥23,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ




















![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)

