Sudokoo(スドクウ) 120mmサイドフローCPU空冷クーラー SK700
シンガポール発の新鋭冷却ソリューションブランド「Sudokoo(スドクウ)」の6mm径ヒートパイプ7本仕様のシングルタワーデザインのヒートシンクに、静圧に優れた25mm厚120mmファン1基を搭載。 同ブランドのエントリーモデルにしてハイエンドクラスの高冷却を誇る標準モデル。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮。 本モデルの特徴でもある静音性は、高効率設計の3相・4極・6スロットのFOCクローズドループ制御によるファン回転の状態検出と緻密なトルク制御によりモーターの回転位相と磁界を常に最適な状態に保つことが可能で圧倒的な低振動と省電力そして長寿命を実現。 傾斜したオフセットデザインにより、メモリスロットへの干渉の回避と、CPUヒートスプ レッダーとの高い接触を両立。RGBライティングなどの視認性も向上します。 SK700 シリーズは、MSI MAG B850M Mortar(WIFI)マザーボードと互換性がありません。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- 仕様
- 【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本【TDP】220W
- 寸法(mm)
- ファン/120×120×厚さ25
- 回転数(min-1[r.p.m])
- ファン:500~2200 ± 10% O < 5% PWM
- 静圧(mmAq)50Hz/60Hz
- (最大)3.74(H2O)
- ベアリング
- Hybrid HYDRAULIC Bearing(流体軸受け)
- 対応
- 【ソケット(AMD)】AM5
- ノイズレベル
- 最大32.5dB(A)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大風量(CFM)
- 66.29
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 146×164×97(奥行きは付属ファン含む)、ヒートシンクサイズ:124×151×76
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。冷却パーツ/ファン の新着商品
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-GDEEPCOOL税込¥10,118¥9,198
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1DEEPCOOL税込¥4,068¥3,698
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥15,378¥13,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1DEEPCOOL税込¥21,978¥19,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1DEEPCOOL税込¥26,378¥23,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ




















![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)

