工進
工進の ガンノズル・ホース
工進の ポンプ用ホース
GM・FS用ホースセットシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合機種
GM-2510H/GM-2524H
ノズル
ストップ機能 有り
注文コード
03365686
品番
E型ホースセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・ノズル
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
電圧(V)
DC24
用途
油・海水の移送時に
仕様
吸込ホース2m×1本、吐出ホース2m×1本
トラスコ品番
324-4156
適合機種
GM-2510H/GM-2524H
吸入口径(Φmm)
25
ホース長さ(m)
吸入2・吐出2
ノズル
ストップ機能 有り
吐出口径(mm)
20
アズワン品番
64-6357-48
注意
※機種・サイズ・ノズルタイプ等をよくご確認の上お買い求め下さい。
※ホースの延長対応はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
KOSHIN 水中ポンプ_YKシリーズ
参考になった
KOSHIN 水害対策でも使える工進の水中ポンプ!
参考になった