曜日別特売
38183 LINDY VGA+オーディオ to HDMI 1080p 変換アダプタ LINDY 03366032

38183 LINDY VGA+オーディオ to HDMI 1080p 変換アダプタ LINDY 03366032
38183 LINDY VGA+オーディオ to HDMI 1080p 変換アダプタ LINDY 03366032
38183 LINDY VGA+オーディオ to HDMI 1080p 変換アダプタ LINDY 03366032
38183 LINDY VGA+オーディオ to HDMI 1080p 変換アダプタ LINDY 03366032

LINDY VGA+オーディオ to HDMI 1080p 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366032
品番
38183
参考基準価格(税別)¥5,131販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098

VGAポートのアナログ信号をHDMI信号とデジタル信号出力に変換できます。 取り付けも操作も簡単、プラグ&プレイに対応。 本体には音源穴が内蔵されており、外部の拡張音源デバイスに接続でき、音源ケーブルが付属しています。 多数の解像度に対応。

セット内容
本体×1、説明書×1
色
ブラック
消費電力(W)
2.5
出力
HDMI メス、3.5mmジャック メス
使用温度(℃)
0 ~ 40
入力
VGA メス、3.5mmプラグ オス、USB オス(給電用)
保存温度(℃)
-20 ~ 70
対応解像度
PC 800×600 / 1024×768 / 1280×720 / 1280×768 / 1280×800 / 1280×960 / 1280×1024 / 1360×768 / 1600×900 / 1680x1050 / 1920x1200p / HD 720p / 1080p@50、60Hz
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする