LINDY DisplayPort to HDMI 4K変換アダプタ
HDMI 1.4の基準に仕様しています。 4K(3840 x 2160@30Hz)に対応。 色深 10 / 12 bitに対応。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- 色
- ブラック
- 出力
- HDMI Type-A メス(HDMI 1.4b、HDCP 1.3に対応)
- 使用温度(℃)
- 0 ~ 80
- 使用チップ
- IC:Paradetech PS171 QFN-56 IC
- 入力
- DisplayPort オス(DisplayPort 1.1aに対応)
- 寸法(cm)
- 15
- 最大解像度
- 3840×2160p@30Hz
- 使用湿度(%RH)
- 10 ~ 85
- 色深度
- (最大)6 / 8 / 10 / 12bit、RGB at 6 / 8 / 10 / 12 bit、YCbCr 4:4:4 and YCbCr 4:2:2, 8 / 10 / 12 bit
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ






























