※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMS-4 サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキン 03366176 CMS-4 サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキン 03366176 CMS-4 サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキン 03366176 CMS-4 サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキン 03366176

サンキンパレット ニューマルチタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03366176 品番 CMS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。
組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。
折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。
また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。

その他
キャスターは付属していません。
段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。
吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)
質量(kg)62 最大積載量(kg)1000 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900 金網ピッチ(mm)50×100 フォーククリアランス(L)(mm)670 フォーククリアランス(W)(mm)1078 トラスコ品番459-4703 タイプニューマルチタイプ 線径(Φmm)6.4 脚高(mm)100 扉開閉方式全開 積載段数(段)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする