曜日別特売
43347 LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ LINDY 03366339

43347 LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ LINDY 03366339
43347 LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ LINDY 03366339
43347 LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ LINDY 03366339
43347 LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ LINDY 03366339
43347 LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ LINDY 03366339
43347 LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ LINDY 03366339
43347 LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ LINDY 03366339
43347 LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ LINDY 03366339

LINDY HDMI 2.0 to USB Type-C アクティブ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366339
品番
43347
参考基準価格(税別)¥6,949販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

HDMI オーディオとビデオ信号をUSB Type-C オーディオとビデオ信号に簡単に変換。 最高解像度3840 x 2160@60Hzに対応。 HDMI2.0とDisplayPort 1.2の仕様に準拠しています。 デジタルオーディオ信号伝送とHDCP仕様に対応。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。

材質
アルミニウム合金
色
グレー
出力
USB Type-C メス
使用温度(℃)
0 ~ 45
使用チップ
IC:LT6711A
入力
HDMI Type-A オス、USB Type-A オス(給電のみ)
対応
【サウンドの形式】デジタルオーディオ7.1 LPCM 192kHz 24Bit
寸法(cm)
15(両側のコネクタを除く)
保存温度(℃)
-10 ~ 80
最大解像度
3840×2160@60Hz
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする