曜日別特売
32104 LINDY HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 03366506

32104 LINDY HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 03366506
32104 LINDY HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 03366506
32104 LINDY HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 03366506
32104 LINDY HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 03366506
32104 LINDY HDMI 2.0 EDID エミュレータ LINDY 03366506

LINDY HDMI 2.0 EDID エミュレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366506
品番
32104
参考基準価格(税別)¥3,212販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

EDIDシミュレーション機能に対応、モニター互換性の問題を回避します。 3D、CEC、HDRに対応。 HDMI端子があるデバイスから電力を供給し、外部電源不要。 本製品は EDID 信号を中断することなく継続的に提供する必要があるシステム向けに設計されており、AV/KVM エクステンダー、スイッチ、スプリッターの使用時に発生する可能のあるEDID関連の問題を克服するのに役立ちます。 モニターの代わりに使用して、IP経由のリモートアクセスのためにPCまたはサーバーのグラフィックカードを起動したままにできます。 HDCPに対応不可、Apple デバイスおよび Blu-ray プレーヤーとの使用は出来かねます。 EDID学習機能が必要な場合は、商品型番:32115_Aをご検討ください。 EDID学習機能が必要な場合は、併用する商品型番:32120をご検討ください。

セット内容
本体、説明書
色
ブラック
出力
HDMI メス
電源
必要無し
使用温度(℃)
0 ~ 60
入力
HDMI オス
保存温度(℃)
-10 ~ 70
最大解像度
3840×2160@60Hz(4:4:4,8bit)
基準規格
HDMI 2.0
帯域幅(Gbps)
18
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする