曜日別特売
TN460U-XTslens 高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink 03368762

高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03368762
品番
TN460U-XTslens
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

TN460U-XT標準レンズ耐熱ハウジング付き超高温用サーモグラフィカメラは、最大2,000℃までの温度測定が可能な超高温環境向け固定式サーモグラフィカメラです。専用の耐熱ハウジングによって最大220℃の環境温度に対応。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなど高温の対象物に接触することなく温度を監視できます。
超広範囲温度測定
0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。
耐熱保護ハウジングを標準装備
空冷・水冷システムを内蔵した保護ハウジングを採用。周囲温度220℃までの環境で使用できます。
高解像度赤外線センサー
640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。
リアルタイム監視
熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。
豊富なレンズラインナップ
測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。

その他
IFOV:1.74mrad
質量(g)
約 2,200
寸法
<Φ 80×160 mm
測定範囲(℃)
0~+800、600~2000
レンズ
FOV:62.9°×50.4°
検出器
非冷却VOx検出器
動作温度
-20℃~+220℃
解像度
640×512
モード
焦点:固定焦点、アサーミック(温度補償)
F値
3.5
補正機能
反射温度、環境温度、大気透過率、物体放射率、距離
焦点距離
6.9mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする