曜日別特売
W7056 オイルフィルター MANN-FILTER 03370609

商品画像

W7056 オイルフィルター MANN-FILTER 03370609
W7056 オイルフィルター MANN-FILTER 03370609

オイルフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
CHEVROLET/FIAT GROUP/GEELY/GENERAL MOTORS/MG MOTOR UK/OPEL/SAIC/VAUXHALL
適合純正型番
CHEVROLET:12640445FIAT GROUP:00K04892339WEGEELY:1016056847GENERAL MOTORS:12640445・12670058・12674698・55496756・55499629・55510533MG MOTOR UK:12640445OPEL:650237・650189・55496755・55496756・55499629・95528296SAIC:12674030・10604737VAUXHALL:12640445・12667194・12670058
サイズ(mm)
外径 (A) = 76 ; ガスケットの内径 (B) = 63 ; ガスケット外径 (C) = 70 ; ネジサイズ (G) = M22x1.5; 高さ (H) = 75
注文コード
03370609
品番
W7056
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。
MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
CHEVROLET:12640445
FIAT GROUP:00K04892339WE
GEELY:1016056847
GENERAL MOTORS:12640445・12670058・12674698・55496756・55499629・55510533
MG MOTOR UK:12640445
OPEL:650237・650189・55496755・55496756・55499629・95528296
SAIC:12674030・10604737
VAUXHALL:12640445・12667194・12670058
用途
オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
サイズ(mm)
外径 (A) = 76 ; ガスケットの内径 (B) = 63 ; ガスケット外径 (C) = 70 ; ネジサイズ (G) = M22x1.5; 高さ (H) = 75
適合メーカー
CHEVROLET/FIAT GROUP/GEELY/GENERAL MOTORS/MG MOTOR UK/OPEL/SAIC/VAUXHALL
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする