曜日別特売
WDK962/1 燃料フィルター MANN-FILTER 03370828

商品画像

WDK962/1 燃料フィルター MANN-FILTER 03370828
WDK962/1 燃料フィルター MANN-FILTER 03370828

燃料フィルター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
ABG/AGCO/BAUDOUIN/BOMAG/DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR/DYNAPAC/EPIROC/FENDT/GEHL/HAMM/HUERLIMANN/LIEBHERR/LINDE/ROSTSELMASH/SANDS AGRICULTURAL MACHINERY/SANY GROUP/SCHAEFFER/SDLG/SENNEBOGEN/VOEGELE/VOLVO/WIRTGEN GROUP/YAMZ ENGINES/山東臨工/SDLG
注文コード
03370828
品番
WDK962/1
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
MANN-FILTERの高圧燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れや水分を除去し、摩耗や腐食による損傷を防ぎます。. 最大限の分離効率と密閉性により、メンテナンス期間を通じて機能面の信頼性と保護を保証します。 / 高圧での使用に適した強化素材または特殊素材MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
ABG:80676462
AGCO:72451949
BAUDOUIN:331005001224
BOMAG:5717966
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR:118 2672・118 2674・0118 2674・0118 2672
DYNAPAC:4700950568
EPIROC:6060005694
FENDT:F 934 201 060 010
GEHL:50302441
HAMM:2043673
HUERLIMANN:1182672
LIEBHERR:12661605
LINDE:3562227704
ROSTSELMASH:RSM 2962FMH
SANDS AGRICULTURAL MACHINERY:10192
SANY GROUP:B222100000138
SCHAEFFER:070-990-231
SDLG:11211872・14403813
SENNEBOGEN:84776
VOEGELE:2041593
VOLVO:20805349
WIRTGEN GROUP:2065002・2043673
YAMZ ENGINES:5340.1117075
山東臨工/SDLG:3220805349・4110000727162
用途
燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。
サイズ(mm)
外径 (A) = 93 ; ガスケットの内径 (B) = 62 ; ガスケット外径 (C) = 71 ; ネジサイズ (G) = M18x1.5; 高さ (H) = 212
適合メーカー
ABG/AGCO/BAUDOUIN/BOMAG/DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR/DYNAPAC/EPIROC/FENDT/GEHL/HAMM/HUERLIMANN/LIEBHERR/LINDE/ROSTSELMASH/SANDS AGRICULTURAL MACHINERY/SANY GROUP/SCHAEFFER/SDLG/SENNEBOGEN/VOEGELE/VOLVO/WIRTGEN GROUP/YAMZ ENGINES/山東臨工/SDLG
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする