※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5MH-4375-3 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371042 5MH-4375-3 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371042 5MH-4375-3 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 03371042

中量ラック(中量5Mタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03371042 品番5MH-4375-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,910
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。
棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。
ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。
各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。
支柱はねじれに強いC型形状です。
棚板は25mm間隔で移動させることが出来ます。
ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。
横に何連でも続けて連結できます。
支柱はC型状でねじれに対して強く、積層中二階も設計可能です。

耐荷重(kg/段)500 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×750×1200 段数3 グリーン 高さ(mm)1200 タイプ単体 奥行(mm)750 間口(mm)900 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03371042 5MH-4375-3 17490777 5MS-4375-3 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業) 1台 38,980 税込42,878 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする