曜日別特売
FP2897 キャビンフィルター MANN-FILTER 03371248

商品画像

FP2897 キャビンフィルター MANN-FILTER 03371248
FP2897 キャビンフィルター MANN-FILTER 03371248
FP2897 キャビンフィルター MANN-FILTER 03371248

キャビンフィルター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
CHRYSLER USA/FIAT GROUP/MERCEDES-BENZ
適合純正型番
CHRYSLER USA:05101438AA・05101439AA・5101438AA・71775179FIAT GROUP:K71775179・K05101439AA・K5101438AAMERCEDES-BENZ:202 830 00 18・202 830 03 18・210 830 06 18・210 830 07 18・210 830 08 18・210 830 09 18・210 830 12 18・A 202 830 00 18・A 202 830 03 18・A 210 830 06 18・A 210 830 07 18・A 210 830 08 18・A 210 830 09 18・A 210 830 12 18
サイズ(mm)
長さ (A) = 275 ; 幅 (B) = 219 ; 高さ (H) = 54
注文コード
03371248
品番
FP2897
参考基準価格(税別)¥10,190販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
CHRYSLER USA:05101438AA・05101439AA・5101438AA・71775179
FIAT GROUP:K71775179・K05101439AA・K5101438AA
MERCEDES-BENZ:202 830 00 18・202 830 03 18・210 830 06 18・210 830 07 18・210 830 08 18・210 830 09 18・210 830 12 18・A 202 830 00 18・A 202 830 03 18・A 210 830 06 18・A 210 830 07 18・A 210 830 08 18・A 210 830 09 18・A 210 830 12 18
用途
エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
サイズ(mm)
長さ (A) = 275 ; 幅 (B) = 219 ; 高さ (H) = 54
適合メーカー
CHRYSLER USA/FIAT GROUP/MERCEDES-BENZ
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする