曜日別特売
WDK940/20 燃料フィルター MANN-FILTER 03371519

商品画像

WDK940/20 燃料フィルター MANN-FILTER 03371519
WDK940/20 燃料フィルター MANN-FILTER 03371519

燃料フィルター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
BOMAG/CATERPILLAR/DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR/DYNAPAC/GENIE/JLG/LANDINI/LINDE/MC CORMICK/MECALAC/MERLO/SCARAB/SCHAEFFER/VALPADANA/WACKER/WIRTGEN GROUP
注文コード
03371519
品番
WDK940/20
参考基準価格(税別)¥7,860販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
MANN-FILTERの高圧燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れや水分を除去し、摩耗や腐食による損傷を防ぎます。. 最大限の分離効率と密閉性により、メンテナンス期間を通じて機能面の信頼性と保護を保証します。 / 高圧での使用に適した強化素材または特殊素材MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
BOMAG:088 209 69
CATERPILLAR:440-6212
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR:0413 1531・0413 1532・0413 2775・0413 2776・0413 7455・0413 7456
DYNAPAC:4812009698
GENIE:214228GT
JLG:1001225431
LANDINI:6602589 A3・6602589 A1・6602589 A2
LINDE:9830572
MC CORMICK:6602589A1・6602589A2
MECALAC:E537A0395
MERLO:103943
SCARAB:SCA042233
SCHAEFFER:070-990-516
VALPADANA:6602589A3
WACKER:1000310959・10003-10959
WIRTGEN GROUP:2319002
用途
燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。
サイズ(mm)
外径 (A) = 93 ; ガスケットの内径 (B) = 63 ; ガスケット外径 (C) = 72 ; ネジサイズ (G) = M 18 X 1.5; 高さ (H) = 148
適合メーカー
BOMAG/CATERPILLAR/DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR/DYNAPAC/GENIE/JLG/LANDINI/LINDE/MC CORMICK/MECALAC/MERLO/SCARAB/SCHAEFFER/VALPADANA/WACKER/WIRTGEN GROUP
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする