曜日別特売
H804T オイルフィルター MANN-FILTER 03371571

商品画像

H804T オイルフィルター MANN-FILTER 03371571
H804T オイルフィルター MANN-FILTER 03371571

オイルフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
適合メーカー
ASTON-MARTIN/AUSTIN/AVELING-BARFORD/BRITISH LEYLAND/CHRYSLER U.K./COMPAIR/EATON YALE & TOWNE TROJA/FODEN/FOMOCO/FORD/GENERAL MOTORS/HONDA/IHC / CASE IH/ISUZU/J.C.BAMFORD/KOMATSU/LANCER BOSS/LISTER/MASSEY-FERGUSON/MERCURY/NISSAN/PERKINS/PETTER/RENAULT TRUCKS/RICHIER/SUNBEAM/TALBOT
適合純正型番
ASTON-MARTIN:2001746・1530916・1531624・4801749AUSTIN:3 H-4340・48 G-171AVELING-BARFORD:2131392BRITISH LEYLAND:AAK 426・AHK 426・AMK 426・AMK 462・101963・11 K 115・2 H 16・2 H 4340・244340・27 H 1135・3 H 1283・3 H 1287・3 H 1288・3 H 4340・30176001・48 G 171・48 H 171・506577・535003・55900433・59436・602424・60424・60427・7 H 16・7 H 1927・8 G 2000・8 G 4000CHRYSLER U.K.:K-10767・K-24477COMPAIR:6002A/15350EATON YALE & TOWNE TROJA:4400 445 51・4400 445 76FODEN:FE 06420FOMOCO:A690 X 6731 BA・A690 X 6731 EA・A700 X 6731 AFAFORD:1495 705・5019 419GENERAL MOTORS:7984262・7984346HONDA:13240-016-000・13240-022-000・13240-036-000・85582-151-000・85582-153-000・88512-151-000IHC / CASE IH:150 176・3 043 283・3 043 283 R 92・3 066 852 R 91・705 747 R 91・707 858 R 91・3043283-R91・3042412-R93ISUZU:1-32400-16・1-32400-22・1-32400-36・1-52083-220-0・8-55821-51・8-55821-53・8-85121-51J.C.BAMFORD:98/800038KOMATSU:132-400-36・13240016・1520832200LANCER BOSS:S 60427LISTER:352.3172MASSEY-FERGUSON:1 018 121・1 881 840・26 560 077・35 290・707 858・826 137・826137M1・826137M91・950 196・965 591MERCURY:988 000 38NISSAN:15208-32200・15208-32250・15209-32250PERKINS:250 657・26 540 218PETTER:250 657RENAULT TRUCKS:00 03 571 013RICHIER:556 019 120SUNBEAM:K 24 477TALBOT:K 10 767
サイズ(mm)
外径 (A) = 69 ; 内径 (B) = 33 ; 内径1 (C) = 33 ; 高さ (H) = 140
注文コード
03371571
品番
H804T
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。
MANN-FILTERオンラインカタログ 検索

適合純正型番
ASTON-MARTIN:2001746・1530916・1531624・4801749
AUSTIN:3 H-4340・48 G-171
AVELING-BARFORD:2131392
BRITISH LEYLAND:AAK 426・AHK 426・AMK 426・AMK 462・101963・11 K 115・2 H 16・2 H 4340・244340・27 H 1135・3 H 1283・3 H 1287・3 H 1288・3 H 4340・30176001・48 G 171・48 H 171・506577・535003・55900433・59436・602424・60424・60427・7 H 16・7 H 1927・8 G 2000・8 G 4000
CHRYSLER U.K.:K-10767・K-24477
COMPAIR:6002A/15350
EATON YALE & TOWNE TROJA:4400 445 51・4400 445 76
FODEN:FE 06420
FOMOCO:A690 X 6731 BA・A690 X 6731 EA・A700 X 6731 AFA
FORD:1495 705・5019 419
GENERAL MOTORS:7984262・7984346
HONDA:13240-016-000・13240-022-000・13240-036-000・85582-151-000・85582-153-000・88512-151-000
IHC / CASE IH:150 176・3 043 283・3 043 283 R 92・3 066 852 R 91・705 747 R 91・707 858 R 91・3043283-R91・3042412-R93
ISUZU:1-32400-16・1-32400-22・1-32400-36・1-52083-220-0・8-55821-51・8-55821-53・8-85121-51
J.C.BAMFORD:98/800038
KOMATSU:132-400-36・13240016・1520832200
LANCER BOSS:S 60427
LISTER:352.3172
MASSEY-FERGUSON:1 018 121・1 881 840・26 560 077・35 290・707 858・826 137・826137M1・826137M91・950 196・965 591
MERCURY:988 000 38
NISSAN:15208-32200・15208-32250・15209-32250
PERKINS:250 657・26 540 218
PETTER:250 657
RENAULT TRUCKS:00 03 571 013
RICHIER:556 019 120
SUNBEAM:K 24 477
TALBOT:K 10 767
用途
オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
サイズ(mm)
外径 (A) = 69 ; 内径 (B) = 33 ; 内径1 (C) = 33 ; 高さ (H) = 140
適合メーカー
ASTON-MARTIN/AUSTIN/AVELING-BARFORD/BRITISH LEYLAND/CHRYSLER U.K./COMPAIR/EATON YALE & TOWNE TROJA/FODEN/FOMOCO/FORD/GENERAL MOTORS/HONDA/IHC / CASE IH/ISUZU/J.C.BAMFORD/KOMATSU/LANCER BOSS/LISTER/MASSEY-FERGUSON/MERCURY/NISSAN/PERKINS/PETTER/RENAULT TRUCKS/RICHIER/SUNBEAM/TALBOT
注意
※【取り付け時の注意】
※ご購入前に必ず適合品番をご確認ください。
※交換作業はエンジン停止・冷却後に実施してください。
※パッキン・Oリング付属品は新品をご使用ください。
※フィルターの向き(AIR FLOW等)を確認し、正しく装着してください。
※交換後はオイル漏れ・燃料漏れ・異音等がないことを確認してください。
※交換時期は自動車メーカー指定のメンテナンスサイクルに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする