- 内容量
- 1個
- 適合メーカー
- GENERAL MOTORS/MERCEDES-BENZ/NISSAN/OPEL/RENAULT/RENAULT TRUCKS/VAUXHALL
- 適合純正型番
- GENERAL MOTORS:95525119MERCEDES-BENZ:415 835 11 00・415 835 13 00・A 415 835 13 00・A 415 835 11 00NISSAN:27891-00Q0D・27891-00Q0FOPEL:4419683・95525119RENAULT:77 01 209 837・27 27 736 08R・82 01 676 037・27 27 707 41RRENAULT TRUCKS:77 01 209 837・74 85 154 093VAUXHALL:93197779
- サイズ(mm)
- 長さ 1 (A) = 239 ; 幅1 (B) = 108 ; 長さ 2 (C) = 274 ; 幅2 (D) = 110 ; 高さ 2 (E) = 23 ; 高さ 1 (H) = 20
- 注文コード
- 03371598
- 品番
- FP2418-2
世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」
MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。
黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。
MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索